{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 4,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,3 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 1,3 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150378 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086259 | |
Številka proizvajalca | 150378 4,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 4,3mm
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |