GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 0,8/0,08mm

Št. art.: 206162 0,8/0,08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 0,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 1 mm
Radij rezila R1 0,08 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 1,6 mm
maksimalni ⌀ sprostitve držala D6 2,1 mm
⌀ sprostitve D1 0,75 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 3 mm
L2 27 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,005 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,005 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206162 0,8/0,08
EAN/GTIN 4045197597663
Številka proizvajalca 206162 0,8/0,08

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
180
Jeklo < 50 HRC
H
170
Jeklo < 55 HRC
H
140
Jeklo < 60 HRC
H
135
Jeklo < 65 HRC
H
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, na novo razvita prevleka, karbidna trdina posebej za obdelavo v trdo.
Za kopirno rezkanje s kotom α: 1° 30′. Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.
Tolerance:
  • Radij rezila R1= ±0,005 mm.
  • Kot α= ±20′.

Opomba:

Orientacijske vrednosti: fz za ap = 0,1 × D.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico