{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Radij rezila R1 | 0,4 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 16 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,6 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,016 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206351 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197542168 | |
Številka proizvajalca | 206351 4/0,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 57 mm | 57 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot spirale | 38 stopinj | 38 stopinj |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Radij rezila R1 | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji |