Strojni navojni svedri TiCN

Št. art.: 135370
Popust
od  33,70 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
316 kosov na zalogi
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: C
  • Kot spirale: 40
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z izrazito spiralo v desno, za optimalno odvajanje odrezkov.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
Izboljšana odpornost proti obrabi zaradi optimiziranega rezalnega materiala HSS-E

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico