Strojni navojni svedri VHM, TiAlN, G: G1/8

Št. art.: 133320 G1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 371
  • Oblika prisekanega dela: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1/8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material VHM
Standard DIN 371
Oblika prisekanega dela D
Držalo Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,907 mm
Korakov na colo 28
⌀ navoja 9,73 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan rdeča
Število rezil Z 5
Globine navoja 14,6 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133320 G1/8
EAN/GTIN 4045197074577
Številka proizvajalca 133320 G1/8

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
3
Jeklo < 60 HRC
H
2
Jeklo < 65 HRC
H
1
Jeklo < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Olje
 

Opis

Izvedba:

Posebej čvrsta izvedba.
Za največje zahteve glede zmogljivosti.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Priporočilo:

Pri zelo trdih jeklih, materialih TOOLOX in HARDOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo). Uporaba le z vpenjalno glavo z izenačitvijo dolžine − tudi na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico