Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Udarni vijačnik, Tip: GDS18E

Št. art.: 074170 GDS18E

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GDS 18E
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 500 W
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M18
Maksimalni vrtilni moment v trdo 250 Nm
Maksimalno število vrtljajev 1.300 min-1
Število udarcev 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Masa 3,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4 m/s2
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Udarni vijačnik
USP2 največji ⌀ vijaka M18, z zunanjim štirirobnim vpenjalom orodij 1/2 palca
USP1 250 Nm trdo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074170 GDS18E
Številka proizvajalca 0601444000

Opis

Izvedba:

Vsestranski udarni vijačnik za zmogljivo vijačenje.
  • Posebej robusten s kovinskim ohišjem udarnega mehanizma.
  • Natančno delo s predizbiro števila vrtljajev.
  • Desni/levi tek za privijanje in odvijanje.
  • Udobno rokovanje zaradi mehkega ročaja in ugodne lege težišča.
  • Kavelj za pritrditev, na primer na obešalnik za orodje.