Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Žagin list, diamantni, 2,2 mm 105 mm

Št. art.: 077882 105

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Material Marmor, fuge iz epoksidnih smol in naravne kamenine
Vpenjalo za orodje SLM
⌀ lista za žago 105 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077882 105
Številka proizvajalca 63502218210

Opis

Izvedba:

Diamantna prevleka za posebej dolgo življenjsko dobo.
Posebej dolga življenjska doba. Primeren tudi za zelo trde epoksidne ali cementne fuge.

Primerno za:

Izključno Fein SuperCut, art. 077805 in art. 077804.