• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Na voljo je alternativni izdelek:

Držalo za zunanje struženje eco 25/16 mm

Št. art.: 261102 25/16
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SVJBR/L 2525X16
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 111,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269023 3
Podložna ploščica 259033 5
Vijak za podložno ploščico 269013 1
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261102 25/16

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.
S hlajenjem prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije Poglej vse