Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

LOMU..08ER-SM, PR1225, Velikost obračalne ploščice: 10

Št. art.: 225232 10

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOMU...08ER-SM
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1225
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 mm - 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225232 10
Številka proizvajalca TX781710

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 4 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 10°.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 x D.