Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 16 mm Highfeed, Tip: ALU

Št. art.: 212756 ALU
Popust
57,36 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,88 € 57,36 € / kos
  • od 10 kos
    24,90 € 47,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7830
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 0,8 mm
Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,6 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212756 ALU
EAN/GTIN 4045197761880
Številka proizvajalca 212756 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1400
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija in krožnega teka: ±0,015 mm.
  • Natančnost zamenjave odvisno od ploščice: ±0,025 mm.

Uporaba:

Torusne ploščice Highfeed za večje podajanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 16 mm Highfeed, Tip: ALU

Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 16 mm Highfeed, Tip: ALU

po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi
od 1  Kosov
57,36 €
29,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
47,80 €
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
593 kosov na zalogi
od 1  Kosov
53,40 €
27,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
44,50 €
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
od 1  Kosov
54,60 €
28,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
45,50 €
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
579 kosov na zalogi
od 1  Kosov
54,96 €
28,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
45,80 €
23,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 1 1 1 1
Rezalni material HM HM HM HM
Tip ALUMINIJ ALUMINIJ ALUMINIJ ALUMINIJ
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico