Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Gravirna igla, ⌀ D1: 3mm

Št. art.: 358757 3

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,1 mm
Radij R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
Primerne za 358752
Vrsta izdelka Igle za graviranje in označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358757 3
Številka proizvajalca 550475

Opis

Izvedba:

Večja je ekscentričnost L2, močnejše je graviranje. Osnovno pravilo za čisto graviranje je: podajanje (mm/min) × 10 = število vrtljajev vretena (vrt./min).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico