{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NC | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 50 kN | |
Masa | 40 kg | |
Celotna dolžina L | 516 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 410 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 131 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 256 mm | |
Višina osnovnega telesa c | 95 mm | |
Vpenjalno območje d | 66 mm - 315 mm | |
Višina čeljusti h | 52 mm | |
Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
m | 139 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
r | 111 mm | |
t | 79 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | NC-HOLEX | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360535 130 | |
EAN/GTIN | 4045197772947 |