{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-3 | |
Velikost konusa | 6 | |
Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
Izvrtina E | 55 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 112 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 143 mm | |
Delilni krog F | 133,4 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M10 | |
Centrirni stožec B | 106,39 mm | |
Štirikotnik za vpenjalni ključ K | 11 mm | |
Masa | 19 kg | |
Vrsta izdelka | Kombinirane štiričeljustne glave |
Številka izdelka | 315645 200/6 | |
EAN/GTIN | 5907412202860 | |
Številka proizvajalca | 354635190200 |