{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 210 mm | |
Dolžina L | 98 mm | |
Širina B | 35 mm | |
Višina H | 40 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 15 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 22 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313455 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929594 | |
Številka proizvajalca | 0120153 |