{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M12 | |
Trn za rezkarje | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ držala d | 25 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Nihanje | z dušenjem | |
Zunanji ⌀ D | 23 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 12,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 156 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 301366 M12X156 | |
EAN/GTIN | 4062406786014 |