Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek HSK50

Št. art.: 320617 HSK50
Popust
863,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje HSK 50
⌀ ohišja D 44 mm
⌀ držala D1 12 mm
za maso obdelovanca 300 kg
Celotna dolžina L 120 mm
Uporabna dolžina L1 95 mm
Hod vzmeti 3 mm
Maksimalno število vrtljajev 3.000 min-1
Odstopanje krožnega teka 0,01 mm
ustreza barvni kodi K12
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320617 HSK50
EAN/GTIN 4062406127244

Opis

Izvedba:

  • Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.
  • V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljive konice art. 320625.

Opomba:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico