{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 45 mm | |
Uporabna dolžina B | 80 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 12,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 40 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
za maso obdelovanca | 500 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321100 4 | |
EAN/GTIN | 2050002064560 | |
Številka proizvajalca | TOP52GR42,5 |