Precizna vrtljiva stružna konica s podaljšano konico 86/5

Št. art.: 321360 86/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ d 19 mm
Krajša dolžina glave L1 93,5 mm
Dolžina glave L 121,5 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Maksimalno število vrtljajev 3.200 min-1
za maso obdelovanca 550 kg
Kot konusa a 60 stopinj
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 321360 86/5
EAN/GTIN 4045197882417

Opis

Izvedba:

  • Orodje v celoti kaljeno in brušeno.
  • Razporeditev ležajev za velike aksialne sile.
  • Trajno mazanje brez vzdrževanja.
  • Tesnjenje gredi preprečuje prodiranje umazanije in hladilnega sredstva.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

  • Kombinirano orodje za standardno centriranje in obdelavo cevi.
  • Odlična večnamenska konica za univerzalno uporabo na ročnih in CNC-strojih.
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
    Največji ⌀/morse konus Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico