Mirujoča centrirna konica VHM 60° 80/4

Št. art.: 323200 80/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 4
Dolžina glave L 57,5 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
⌀ d 65 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,001 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323200 80/4
EAN/GTIN 4045197882509

Opis

Izvedba:

  • Visoko natančna centrirna konica v celoti iz karbidne trdine. Povezana konstrukcija iz karbidne trdine za optimalno trdnost in odpornost proti lomu, zato niso potrebne nobene druge varnostne naprave.
  • Kot konice 60 °.
  • Visoka kakovost površine na držalu za optimalno namestitev.
  • Orodje v celoti kaljeno in brušeno.
  • S konicami iz karbidne trdine za primere uporabe z veliko obrabo.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za brušenje zelo natančnih konstrukcijskih elementov.

Dodatni pribor:

Izbijalna matica art. 323230.

Opomba:

Odmikalno matico naročite posebej. Geometrijske dimenzije v skladu z DIN 806 E.
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
    Največji ⌀/morse konus Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico