Čelno sojemalo z morsekonusom

Št. art.: 327402
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°, ⌀ vpenjalnega kroga 17 – 54 mm.
  • Možnost desnega in levega teka.
  • Izjemno primerno za uporabo na stružnicah in pri valjastem rezkanju.

Uporaba:

Sojemalo vpnemo na konus vretena na stružnici.

Primerno za:

Stružne konice art. 321405, art. 321720, art. 321730 in 321740.

Obseg dobave:

Čelno sojemalo s centrirnimi konicami 327410 in sojemalom 327412.

Dodatni pribor:

Art. 327410 centrirna konica, art. 327412 sojemalo, art. 327414 blažilni elementi.

Opomba:

Primerni stožčasti tulci za prilagoditev v stružni glavi po ponudbi.