• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Čelní unašeč s Morse kuželem

Artiklové číslo: 327402
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
18 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°, ⌀ upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
  • Možný pravotočivý a levotočivý chod.
  • Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

Použití:

K upnutí do kužele vřetena na soustruhu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středicími hroty 327410 a unašečem 327412.

Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středicí hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

Poznámka:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.