Vpenjalo ZeroClamp 138I

Št. art.: 360040 138I
Popust
805,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Držalna sila 40 kN
⌀ vpenjala d 138 mm
Z izvrtino za indeksiranje da
Vrsta izdelka Vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360040 138I
EAN/GTIN 4045197577122

Opis

Izvedba:

Vse komponente so iz nerjavnega ali pred korozijo zaščitenega jekla.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za individualno montažo v vpenjalne priprave.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico