Vpenjalo ZeroClamp 138-SET

Št. art.: 360040 138-SET
Popust
3179,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Vpenjalo art. 360040 138
⌀ vpenjala d 138 mm
Z izvrtino za indeksiranje ne
Vrsta izdelka Vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360040 138-SET
EAN/GTIN 4045197694720

Opis

Izvedba:

Vse komponente so iz nerjavnega ali pred korozijo zaščitenega jekla.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za individualno montažo v vpenjalne priprave.

Obseg dobave:

Po 4 vpenjala.
10 × spojni element za cev za dovod zraka.
Cev za dovod zraka dolžine 1,5 m.
1 × hitra spojka art. 360019 vel. 10003.
1 × natični nastavek (primeren za hitro spojko).

Opomba:

V obsegu dobave so tudi načrti oziroma navodila za vgradnjo, za izdelavo lastnega vpenjalnega sistema. Za zapolnitev rezkanih kanalov se lahko na primer uporabi dvokomponentna smola.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije Poglej vse
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico