Konzola za višino 85

Št. art.: 363188 85
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Medosna razdalja vpenjalnih čepov 200 mm
Višina h 85 mm
Število izvrtin za vpenjalne čepe 4
Križna mera 200 mm
Vrsta izdelka Pribor za primeže

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363188 85
EAN/GTIN 4062406578305

Opis

Izvedba:

Z izvrtinami za vpenjalne čepe art. 360025 18M16. Alternativna pritrditev z vpenjalnikom ali z vijakom M12 v T-utoru. Pritrdilne izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm).

Uporaba:

Možnost centralnega dovajanja zraka prek sredine strojne mize ali 4-kanalnih vpenjal.

Primerno za:

Konzola za avtomatizacijo art. 363185 in art. 363186.