Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Čeljustni nastavki za širino čeljusti 125 mm, jeklo 80 mm

Št. art.: 362646 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina čeljusti h 45 mm
Dolžina čeljusti l 98 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362646 80

Opis

Izvedba:

Čeljustni nastavki v različnih širinah iz srednje trdnega, eloksiranega aluminija oz. jekla za cementiranje.

Prednosti:

  • Možnost uporabe čeljusti različnih blagovnih znamk. Sprememba čeljustnih nastavkov iz Allmatic na Garant, Röhm, Gressel itd.
  • Preureditev v najkrajšem času – hitra zamenjava čeljustnih nastavkov.
  • Povečanje časa uporabe stroja zaradi krajših časov opremljanja.
  • Izredno prilagodljiva uporaba.

Funkcija:

Hitra, preprosta namestitev čeljustnih nastavkov na osnovne čeljusti. Brez zamudnega vijačenja čeljusti na primežu.

Uporaba:

Osnovne čeljusti za namestitev na primeren primež v kombinaciji z ustreznimi hitro zamenljivimi čeljustnimi nastavki.

Obseg dobave:

1 čeljustni nastavek.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.