{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Višina h1 | 36,5 mm | |
Višina h2 | 39,5 mm | |
Dolžina čeljusti l | 93,5 mm | |
Dolžina l1 | 4 mm | |
za tip | 125 | |
ustreza barvni kodi | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361358 125 | |
Številka proizvajalca | 6921834044031 |