Osnovni podaljšek MLA 16

Št. art.: 338130 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16 mm
za območje rezanja M3 − M12
Previsna dolžina L 55 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Območje vpenjanja ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338130 16
EAN/GTIN 4045197343161

Opis

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na težko dostopnih mestih.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja, glejte art. 309399309447.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli