{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja | M14 − 30 | |
za navoj Whitworth | G9/16 − G1.1/8 | |
za cevni navoj Whitworth | R1/4 − R7/8 | |
Območje vpenjanja štirikotnika | 0 mm - 18 mm | |
Območje ⌀ držala | 11 mm - 23 mm | |
nihanje vzporedno z osjo | 2 mm | |
Izravnava dolžine na pritisk | 10 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 30 mm | |
Dolžina od merilnega vretena | 230 mm | |
⌀ ohišja | 106 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334510 30 | |
EAN/GTIN | 2050001921086 | |
Številka proizvajalca | 6707508 |