Element Weldon z izravnavo, dolgi 9 mm

Št. art.: 335725 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 18 mm
Prevesna dolžina A 141,5 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Vpenjalno območje d 9 mm
Celotna dolžina L 148 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335725 9
EAN/GTIN 4045197801586

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno cilindrično držalo s hitro vpenjalno spojko. Notranji 4-kotnik za vpenjanje navojnega svedra oz. prenos vrtilnega momenta. Vpenjalni mehanizem preprečuje, da bi se navojni sveder izvlekel.
Izravnava dolžine na vlek in pritisk 0,2 mm prek izravnalnega elementa. Element Weldon se vpne prek prijemalne površine ali prek izravnalnega elementa.

Prednosti:

  • Cenovno ugodna rešitev.
  • Čvrsta, ozka izvedba.
  • Različne vpenjalne in previsne dolžine.

Uporaba:

Za vpenjanje navojnih svedrov idr. v glavo Weldon.

Dodatni pribor:

Izravnalni element art. 335730.

Opomba:

Funkcija minimalne izravnave le v kombinaciji z art. 300415 in 335730. Pri standardni glavi Weldon možno le togo vpetje, glejte art. 335740.
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
    Za nazivni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico