{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D | 16 mm | |
Prevesna dolžina A | 139 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Vpenjalno območje d | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 148 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 335725 7 | |
EAN/GTIN | 4045197801609 |