Držalo za osnovni pripomoček za montažo orodij VDI 40

Št. art.: 358667 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vpenjalnega trna 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358667 40
EAN/GTIN 4045197528988

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje.
  • Zamenljiva vpenjala orodij.

Značilnosti:
  • Vpenjalni trn z možnostjo indeksiranja 4 × 90°.
  • Vsi adapterji z vpenjalnim vijakom.

Lastnosti:

Vsi adapterji s pripravo za pritrditev.

Prednosti:

Montaža brez prenapenjanja – ne pride do poškodb konusa.

Primerno za:

Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 in ANSI.