{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6316 | |
Standard | DIN 6316 | |
Širina utora | 26 mm | |
celotna dolžina | 200 mm | |
Višina H | 70 mm | |
Višina H2 | 35 mm | |
Širina | 70 mm | |
za vpenjalne vijake | M24 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 371800 26X200 | |
EAN/GTIN | 4020772071103 | |
Številka proizvajalca | 71100 |