{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6315V | |
Širina utora a | 18 mm | |
Vpenjalna višina h | 13 mm - 56 mm | |
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 | Vel. 1816125 | |
Dolžina L | 160 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 30 mm | |
Razdalja e med konico in koncem utora | 110 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 370810 18 | |
EAN/GTIN | 4020772073251 | |
Številka proizvajalca | 73254 |