Vilična vpenjalna prečka, posneta 22X315 mm

Št. art.: 371600 22X315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6315B
Standard DIN 6315 B
Širina utora 22 mm
celotna dolžina 315 mm
Višina 40 mm
Širina 62 mm
za vpenjalne vijake M20; M22
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371600 22X315
EAN/GTIN 4020772070571
Številka proizvajalca 70573

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
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
    Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico