{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6314V | |
Širina utora a | 12 mm | |
Vpenjalna višina h | 10 mm - 40 mm | |
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 | Vel. 1212100 | |
Dolžina L | 100 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Višina H | 20 mm | |
Razdalja e med konico in utorom | 21 mm | |
Dolžina utora f | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 370680 12 | |
EAN/GTIN | 4020772070274 | |
Številka proizvajalca | 70276 |