{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M8 | |
6-kotna ploščica zev | 21 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 5 mm | |
ZK2 | 4 mm | |
Hod ekscentra S1 | 1 mm | |
Višina ploščice H | 4,8 mm | |
Dolžina L | 27,9 mm | |
Vpenjalna sila | 3,6 kN | |
maksimalni zatezni moment | 11,3 Nm | |
Maksimalni zatezni moment aretirnega vijaka | 17 Nm | |
Vrsta izdelka | Ekscentrična vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370009 12 | |
EAN/GTIN | 4046368509263 | |
Številka proizvajalca | 50426 |