{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M12 | |
6-kotna ploščica zev | 25 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 8 mm | |
Hod ekscentra S1 | 2 mm | |
Mera A | 12,7 mm | |
Višina ploščice H | 9,5 mm | |
Dolžina navoja L | 25 mm | |
Vpenjalna sila | 18 kN | |
maksimalni zatezni moment | 88 Nm | |
Vrsta izdelka | Ekscentrična vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370005 M12 | |
EAN/GTIN | 4046368503322 | |
Številka proizvajalca | 50212 |