{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dmin | 22,5 mm | |
Dmaks | 26,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Vpenjalna sila | 5 kN | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370017 3 | |
EAN/GTIN | 4030618238744 | |
Številka proizvajalca | 23340.0022 |