{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6430S | |
maksimalna podložna višina | 550 mm | |
minimalna podložna višina | 320 mm | |
Zev ključa za glavo | 46 mm | |
Širina utora | 22 mm | |
Nosilnost | 25 kN | |
Vrsta izdelka | Podpora z vijakom |
Številka izdelka | 374000 550 | |
EAN/GTIN | 4020772072582 | |
Številka proizvajalca | 72587 |