{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6847 | |
Razdalja med izvrtinami e | 29 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 55,5 mm - 63 mm | |
⌀ izvrtine d | 11,2 mm | |
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c | 58 mm - 73 mm | |
Vpenjalna višina h | 49 mm | |
Držalna sila P (vlek) | 5.000 N | |
Celotna višina H | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 260,5 mm | |
Radij R | 8 mm | |
Debelina a | 10,75 mm | |
Vrsta izdelka | Zapiralni vpenjalniki |
Številka izdelka | 376740 5 | |
EAN/GTIN | 4020772094560 | |
Številka proizvajalca | 94565 |