{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave | 150 mm | |
Višina | 50 mm | |
Toleranca višine | 0 / -1 mm | |
⌀ kroga lukenj | 132 mm | |
⌀ navoja | 4×M8 | |
Višina magnetnega polja | 8 mm | |
Masa | 7 kg | |
Nazivna držalna sila | 100 N/cm2 | |
Obrabljivost polove plošče | 5 mm | |
Centrirni ⌀ | 110 mm | |
Centrirna globina | 4 mm | |
Vzporedna delitev polov | 1,9 mm | |
možna centrirna izvrtina J | 24×5 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 380776 150 | |
EAN/GTIN | 2050001943644 | |
Številka proizvajalca | 244.01-150 |