Trajno magnetna okrogla vpenjalna glava, z vzporedno delitvijo polov 100 mm

Št. art.: 380776 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave 100 mm
Višina 50 mm
Toleranca višine 0 / -1 mm
⌀ kroga lukenj 85 mm
⌀ navoja 4×M8
Višina magnetnega polja 8 mm
Masa 3 kg
Nazivna držalna sila 70 N/cm2
Obrabljivost polove plošče 5 mm
Centrirni ⌀ 60 mm
Centrirna globina 4 mm
Vzporedna delitev polov 1,9 mm
možna centrirna izvrtina J 20×14 mm
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380776 100
EAN/GTIN 2050001943620
Številka proizvajalca 244.01-100

Opis

Izvedba:

Zmogljiv magnetni sistem z neodimovimi magneti in nizko višino magnetnega polja. Magnetna sila je brezstopenjsko nastavljiva.

Uporaba:

Za operacije brušenja in struženja.
Za vpenjanje majhnih in tankih do srednje velikih obdelovancev

Opomba:

Možnost vgradnje v centrirno izvrtino J.
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
    ⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico