Držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično 20

Št. art.: 300683 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 20
⌀ držala d 25 mm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
z notranjim hlajenjem da
Vpenjalna širina 1 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ D 34 mm
Dolžina držala L1 85,5 mm
L2 19,5 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300683 20
EAN/GTIN 4045197944245

Opis

Izvedba:

Cilindrična držala z držalom Weldon, vklj. z ER-matico.
Na voljo je skoznja izvrtina za notranje hlajenje.

Uporaba:

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ art. 309680309740.
ER-vpenjalne stročnice art. 308878309434, nadomestna ER-mini matica art. 309580; 309650.

Opomba:

Ni primerno za nakrčevalne postopke.