{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H6) | 25 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
Zunanji ⌀ d3 | 45 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Navoj hladilnega kanala | M8 | |
Navoj vpenjalnega vijaka | M12×1 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319205 25 | |
EAN/GTIN | 4062406755287 |