{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 20 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Navoj M | M22×1,5 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319276 20 | |
EAN/GTIN | 4045197782472 |