Izvedba:
Vpenjala poboljšana, brušen zunanji in notranji ⌀, izvedba držala v skladu z DIN 1835 B. Natančnost krožnega teka 0,01 mm. Za vpenjanje v glave za orodja s prijemalno površino z ⌀ (d3) 20 oz. 25 mm.
Uporaba:
Za vpenjanje žaginih listov art.
175000 −
179820, s ⌀ (d
1 ) od 20 − 100 mm in debelino žaginega lista od 0,2 − 6 mm.
Obseg dobave:
Nasadni ključ za HSK, glejte art.
309890.