{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 3 | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 60 kN | |
A | 42 mm | |
A2 | 27 mm | |
H1 | 0 mm - 80 mm | |
Višina H2 | 30 mm | |
B2 | 62 mm | |
L | 187 mm | |
Širina T-utora | 16/18/20/22 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370115 3 | |
Številka proizvajalca | 79855 |