{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 3 | |
H1 | 50 mm - 65 mm | |
Višina H2 | 29 mm | |
Dolžina 1 | 60 mm | |
Fmaks | 11,7 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 45 Nm | |
Navoj M | M12 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni kavelj |
Številka izdelka | 370071 3 | |
EAN/GTIN | 2050001877635 | |
Številka proizvajalca | K0015.12060 |