{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M16 | |
Dolžina | 58 mm - 66 mm | |
Višina H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
maksimalni zatezni moment | 210 Nm | |
Vpenjalna sila | 80 kN | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z zagozdo |
Številka izdelka | 370024 M16 | |
Številka proizvajalca | 23250.0146 |