Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo 1

Št. art.: 376610 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6830J
Razdalja med izvrtinami e 13–14,5 mm
Razdalja med izvrtinami f 19,7 mm
⌀ izvrtine d 5,2 mm
Vpenjalna višina H 19 mm
Držalna sila P1 800 N
Držalna sila P2 1.100 N
Celotna višina 30 mm
celotna dolžina 120 mm
Pritisni vijak M5×30 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376610 1
EAN/GTIN 4020772008055
Številka proizvajalca 557332

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Kompaktna izvedba z novim ročajem.
Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico